USB-C - VGA ケーブル/1080p/アクティブ変換/Thunderbolt 3互換/ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39434719 品番 CDP2VGAMM2MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

デジタル・アナログ変換:USB-C(DP 1.2 AltモードHBR2)対応アクティブアダプタケーブルでVGAディスプレイ1台に接続。1920x1200/1920x1080 60Hz対応。EDID&DDCパススルーをサポート
アダプタ内蔵:信号損失と故障ポイントを最小限に抑えるアダプタケーブル。信号損失と故障ポイントを減らし、すっきりと配線が可能
パソコン互換性:Dell XPS、Precision & Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme、Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3、MacBook Pro、iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & ZBook、Chromebook
ディスプレイ互換性:各種ブランドの1080p対応ディスプレイ機器で性能を検証(Dell/Samsung/Asus/Acer製モニタ、Sony/Christie/LG/NEC/Epson製プロジェクターなど)
簡単導入:ドライバ不要のプラグアンドプレイで動作(macOS/iPadOS/Windows 10/Linux/ Chrome OS/Android)。USBタイプC DP Altモード/TB3デバイスでの互換性を検証

用途
教室、講堂、会議室などに備え付けのVGAプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続
ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとVGAディスプレイの互換性を確保
長さ(mm)2000 質量(g)132 ケーブル長(m)2 製品幅(mm)34 仕様【ワイド画面サポート】あり ブラック、【アクセントカラー】ブラック 高さ(mm)15 ポート数1 出力【AV】VGA 湿度(%RH)5〜90 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-10〜80 最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p 動作温度(℃)0〜70 チップセットNXP-PTN5100 コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
注意
※このアダプタを使用するには、USB-Cポート経由のDisplayPort(DP Altモード)に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする