曜日別特売
CDPVDHDMDP2G USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 2.0 - Mini DisplayPort 1.2  VGA DVI/4K 1080p/スペースグレー StarTech.com 39434764

CDPVDHDMDP2G USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 2.0 - Mini DisplayPort 1.2  VGA DVI/4K 1080p/スペースグレー StarTech.com 39434764
CDPVDHDMDP2G USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 2.0 - Mini DisplayPort 1.2  VGA DVI/4K 1080p/スペースグレー StarTech.com 39434764
CDPVDHDMDP2G USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 2.0 - Mini DisplayPort 1.2  VGA DVI/4K 1080p/スペースグレー StarTech.com 39434764
CDPVDHDMDP2G USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 2.0 - Mini DisplayPort 1.2  VGA DVI/4K 1080p/スペースグレー StarTech.com 39434764

USB-C マルチ変換ビデオアダプター/HDMI 2.0 - Mini DisplayPort 1.2 VGA DVI/4K 1080p/スペースグレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード39434764品番CDPVDHDMDP2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

4-in-1 USB-Cマルチ変換:USB-C DP Altモードで複数の出力オプションから1つを選べる映像変換アダプタ。HDMI 2.0(4K60Hz & 7.1chオーディオ)、mDP 1.2(4K60Hz & 2chオーディオ)、 VGAまたはDVI(1080p)、HDCP 2.2/1.4対応。Thunderbolt 3互換
頑丈&ポータブル:耐久性に優れたアルミ筐体(スペースグレー)、マグネット式一体型ケーブルつきUSB-Cディスプレイ変換アダプタ。自宅からオフィス、会議室、教室などへの持ち込みに最適
互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、TB3 MacBook Pro/Airなどに対応(注:VGA出力はM1ベースのMacBookでは動作しません)
デバイス互換性を検証:Dell、Asus、Acer、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのディスプレイ機器で性能をテスト済み。4K60Hz(Mini DisplayPort/HDMI)または1080p(VGA/DVI)
簡単導入:ドライバが要らないプラグアンドプレイで複数のOSプラットフォームに完全対応(Windows / macOS / Linux / Chrome OS)

用途
外出先であらゆるディスプレイに接続
MacBookを職場や学校の備品ディスプレイ(VGA/DVI/HDMI/mDP)に接続
スペースグレーMacBookにVGA/DVI/HDMI/mDP対応モニタを外付け
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状1x Mini DisplayPort、1x VGA、1x HDMI、1x DVI-Iケーブル長(cm)11.5スペースグレー仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】DisplayPort 1.2、HDMI 2.0セット内容トラベルAVアダプタ材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)175幅(mm)142高さ(mm)30質量(g)185出力【AV】VGA、Mini-DisplayPort、HDMI、DVI湿度(%RH)保管中は5~90、動作中は10~85保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/60Hz、【デジタル】4096×2160/24Hzまたは2840×2160/60Hz(HDMI)、4096×2160/60Hz(mDP)動作温度(℃)0~45チップセットCypress-CYPD3120、Parade-PS8348、Parade-PS8617、Parade-PS8338、Parade-PS171、Parade-PS176オーディオ機能HDMIまたはmDP出力からの7.1chサラウンドサウンド対応解像度HDMIの最大解像度は、4096×2160/24Hzまたは3840×2160/60Hz。mDPの最大解像度は、4096×2160/60Hz。DVIとVGAの最大解像度は、1920×1200/60HzUSBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
注意
※このビデオアダプタでは、一度に一回のビデオ出力のみサポートします。複数の接続が行われる場合は、一件の接続のみが機能します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする