曜日別特売
USB32DP24K60 USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz StarTech.com 39434947

USB32DP24K60 USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz StarTech.com 39434947
USB32DP24K60 USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz StarTech.com 39434947
USB32DP24K60 USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz StarTech.com 39434947
USB32DP24K60 USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz StarTech.com 39434947
USB32DP24K60 USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz StarTech.com 39434947
USB32DP24K60 USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz StarTech.com 39434947

USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39434947品番USB32DP24K60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デュアルモニター対応:USB 3.0経由でWindows搭載パソコン、またはMacに2台のモニター、テレビまたはプロジェクターに接続可能なUSB 3.0接続デュアルディスプレイDisplayPortコンバーター
4K解像度:最大解像度4K60Hz、およびワイドスクリーンに対応。フルUHDで高精細な画質を実現するUSB 3.0対応外付けビデオ&グラフィックカード。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応
マルチユース機能:ノートPCやデスクトップパソコンに、拡張モードまたは複製モードで2台のディスプレイを増設する高性能USB 3.2 Gen2 5Gbpsディスプレイアダプター。USB31CAADP(別売 USB-C - USB-A変換アダプター)との併用で、USB-Cホストデバイスに接続可能
注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
4Kディスプレイをコンピュータシステムに接続
複数の文書や大きな表計算ファイルを複数の画面に渡って表示
異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集
仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175ブラック高さ(mm)30質量(g)155ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)0~90コネクタ形状DisplayPort[20ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~70メモリーDDR3(L)SDRAM8Gb最大解像度【デジタル】モニター2台で4K@60Hz製品幅(mm)142動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、4096×2160、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
注意
※このUSBビデオアダプタは、ゲームなどグラフィックを多用する用途には適していません。
※macOSではドライバーのインストールが必要です。macOSバージョン10.13.4から10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。尚、WindowsとChromeOSではドライバーが自動インストールされます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする