USB 3.0対応HDMIディスプレイアダプタ/4K30Hz対応/USB Type-A接続/DisplayLink認定/Mac & Windows 対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39435008 品番USB32HD4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

性能:USB Type-Aポートを介して、パソコンとHDMIモニター、テレビまたはプロジェクターに接続するUSB 3.2 - HDMI変換アダプター。5.1chオーディオ(HDMI経由)。 HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応
作業効率の向上:利用可能なUSB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートPCの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440のウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - HDMI変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応
対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作
注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4〜10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
コンピュータシステムに4K対応のテレビ、モニタ、プロジェクター等を接続
大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示
メールチェックの画面と文書編集の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB3.0-HDMI外付けビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)200 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)65 電源USB電源 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)85以下 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-10〜80 メモリーDDR1Gb 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)45 配線方式HDMI アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0〜40 オーディオ機能2チャンネルステレオ ケーブル長(cm)6.35 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状HDMI[19ピン] MTBF(時間)43341 変換タイプメス - オス HDCP対応HDCP 2.2 HDR対応非対応
注意
※macOSではドライバーのインストールが必要です。macOSバージョン10.13.4から10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。尚、WindowsとChromeOSではドライバーが自動インストールされます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする