タカショー
タカショーの 散水・かん水資材
タカショーの 水栓
タカショーの 水栓柱・パン
ソーラーマーメイド250用充電アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39435665
品番
STM-A02
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ソーラーマーメイド250専用充電アダプター。天気の悪い日の充電不足時に。こちらの商品は室内用です。※充電をしながらの使用はできません。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
55
質量(kg)
0.065
質量(g)
65
電圧(V)
DC9
コード長さ(m)
約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約55×34×24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅5.5cm×奥行3.4cm×高さ2.4cm
バッテリー容量(mAh)
500
使用場所
屋内
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません