DBV12BBUR ミニボール弁 黄銅 フジキン 39436722 DBV12BBUR ミニボール弁 黄銅 フジキン 39436722

ミニボール弁 黄銅

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39436722 品番 DBV12BBUR
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 用途-10〜80℃の液体およびガス用。 トラスコ品番365-5059 形状ストレート 質量(kg)約0.1 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)1.96 口径(Φmm)5 高さH(mm)30 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ) 面間距離L(mm)40 Cv値1.4 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39436722
2019-07-28
用途:
真空ボイラー用の交換部品として
医療・福祉・介護関連業

缶水温度が未使用時約45℃〜運転時85℃の範囲で使用しています。
純正メンテナンスバルブは海外製で数年で外気漏入原因箇所になりますが、フジキン製は耐久性が高いようで20年近く持ちました。
耐久性が高く価格もお値打ち価格だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする