※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DBV12DBUR ミニボール弁 黄銅 フジキン 39436756 DBV12DBUR ミニボール弁 黄銅 フジキン 39436756

ミニボール弁 黄銅

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39436756 品番 DBV12DBUR
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途-10〜80℃の液体およびガス用。 トラスコ品番365-5091 形状ストレート 質量(kg)約0.2 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)1.96 口径(Φmm)9 高さH(mm)35 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ) 面間距離L(mm)54.5 Cv値5 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39436722
2019-07-28
用途:
真空ボイラー用の交換部品として
医療・福祉・介護関連業

缶水温度が未使用時約45℃〜運転時85℃の範囲で使用しています。
純正メンテナンスバルブは海外製で数年で外気漏入原因箇所になりますが、フジキン製は耐久性が高いようで20年近く持ちました。
耐久性が高く価格もお値打ち価格だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする