- 減速ハンプ(減速帯) モノタロウ 39439917 - 減速ハンプ(減速帯) モノタロウ 39439917 - 減速ハンプ(減速帯) モノタロウ 39439917 - 減速ハンプ(減速帯) モノタロウ 39439917 - 減速ハンプ(減速帯) モノタロウ 39439917

減速ハンプ(減速帯)

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39439917 品番 -
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

駐車場や車道に設置する事により、走行中の車を減速・一時停止する効果があります。
黒と黄色で目立ちやすくドライバーからの視認性も高いので安全効果も見込めます。

付属品アンカーピン( 径Φ10mm 長さ120mm ) 仕様中部 用途駐車場、店舗の出入り口など 材質ゴム 寸法(mm)500×350×50 質量(kg)7
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ビス挿入箇所は最初は穴が開いていません。ビスを押込むと穴が開き貫通します。
※接地面の材質・形状などにより、付属のビスでは固定できない場合があります。その場合は接地面に合わせたビスを別途ご用意ください。
※設置後、確実に固定されているかをご確認ください。
※出荷時には防錆剤塗布しておりますが防錆剤が気化してサビを帯びる場合がございます。ご了承ください。
※本品は普通自動車の重量程度を対象にしていますので、トラック等運搬運搬車輌や重機での使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39439917
2023-09-14
用途:
出口
西宮市役所 様 (その他業種)

固定ボルトの穴を開ける(レンガ)のに苦労しました。

対象商品:
39439917
2021-08-10
用途:
ガレージの手前に。
常邦 様 (不動産業)

値段も安いし良い商品です。
コンクリート用のアンカーも欲しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39439917
2020-07-07
用途:
家の駐車場に縦列駐車する際に前になる車の車止めとして使います。

後ろの車もストレスなく乗り越えられるし、前になる車もきちんと停まれるのでこの商品を選んでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39439926
2021-04-10
用途:
生活道路のY字路の安全確保。車両の減速、一旦停止のため。
農・林・水産業

取り付ける道路のコンクリートに採石が混ざっているため、コンクリートドリルでの穴開けが十分にできません。付属ピンの長さ分の穴開けができずに、他の方法を検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
コンクリートに設置できますか。
回答:
アスファルト用の商品でございますため、コンクリートではご使用頂けません。
1人が参考にしています
2021-07-06
質問:
接着剤・釘は 付属していますか?
回答:
釘(アンカーピン)は付属しております。接着剤は付属しておりません。
2021-07-06
質問:
設置方法を教えて下さい。
回答:
アンカーピン用の下穴をあけハンマーで打ち込んで下さい。
2021-07-06

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする