BLS90 ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) ポジション固定機能付 39452725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLS90 ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) 39452725 BLS90 ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) 39452725

ステンレス鋼製ラッチ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)90 注文コード39452725 品番BLS90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は寸法L・付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。
受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。

寸法D(mm)24 寸法L(mm)90 用途扉、柵用 仕様ポジション固定機能付 トラスコ品番362-0549 質量(g)147

商品説明動画

ステンレス鋼製ラッチ
ステンレス鋼製ラッチ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39452725 BLS90 09369577 BLS-90 ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) 1個 2,498 税込2,748 注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09369552
2021-10-05
用途:
落下防止の作業
建設業・工事業

バネが付いていて風などでロックが外れなくく良かった。

対象商品:
09369552
2020-03-24
用途:
横すべり出し窓の施錠に使用
株式会社サン・エンタープライズ. 様 (建設業・工事業)

昔からあるスライドラッチですが、やはり定番商品は安心して使えました。

対象商品:
09369561
2016-03-24
用途:
扉の製作

大変よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする