NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの 鍵・錠前
NewHikariの ドア錠
Pラッチ (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39453942
品番
SHSLP70S
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ステンレス製なので耐食性に優れています。
持ち手が大きく、操作が簡単です。
材質
ステンレス(SUS304)
用途
各種開き戸・各種ボックス
付属品
木ねじステンレス
トラスコ品番
384-8647
質量(g)
42
寸法H(mm)
3.5
寸法A(mm)
35
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
23