NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの 鍵・錠前
NewHikariの ドア錠
ベンリーPラッチ スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39453967
品番
SBLP70
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
持ち手が大きく、操作が簡単です。
材質
スチール
用途
各種開き戸・各種ボックス
付属品
木ねじ
トラスコ品番
384-8574
質量(g)
50
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
39
寸法F(mm)
3.5
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
6
寸法I(mm)
10
寸法G(mm)
15