※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの 鍵・錠前
NewHikariの ドア錠
ベンリーPラッチ スチール製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39453976
品番
SBLP90
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
持ち手が大きく、操作が簡単です。
材質
スチール
用途
各種開き戸・各種ボックス
付属品
木ねじ
トラスコ品番
384-8582
質量(g)
170
寸法H(mm)
57
寸法A(mm)
57
寸法F(mm)
5.0
寸法D(mm)
41
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
12
寸法I(mm)
14
寸法G(mm)
20