※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
MK(丸喜金属本社)の 建築用パイプ
メイクハンドバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39454037
品番
A68033I
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング
色
アイボリー
用途
浴室やトイレ回りの手すりに
トラスコ品番
380-2761
全長(mm)
330
質量(kg)
0.19
径(Φmm)
32
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。