※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LIBT2 空調服(R) バッテリー 空調服 39454617 LIBT2 空調服(R) バッテリー 空調服 39454617

空調服(R) バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39454617 品番LIBT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900

短い充電時間で使用可能なので、ちょっとした時に使いやすいです。
使いやすさにこだわった簡単・便利なバッテリーです。

質量(g)239 出力電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)4300 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×81×24 防水仕様JISIPX5(完全防水)
注意
※専用の機器を必ずご使用ください。他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。※数値は使用環境により変わります。目安としてお考えください。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39454617 LIBT2 53169193 BTSP1 空調服(R) バッテリー 空調服 空調服(R) バッテリー 空調服 1個 7,700 税込8,470 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39454617
2023-04-04
用途:
農作業
サービス業

バッテリーの収納が上着でない方がいいのではないでしょうか

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする