PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の バルブ
PANDUIT(パンドウイット)の バルブ関連部品
ゲートバルブロックアウト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39455491
品番
PSL-V2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
バルブを回すことができないようにロックアウトできます。
適合寸法(mm)
(ハンドル)25.4〜76.2
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
113
用途
バルブ全体をロックアウトし、誤動作を防ぎます。
仕様
鍵穴付
トラスコ品番
360-4233
注意
※市販の南京錠は適合しません。ロックアウト用パドロックを使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材