細框ドア対応取替錠 ディンプルシリンダータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39455762 品番GMD3100
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。

材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮 用途事務所、工場内ドア。 トラスコ品番380-2990 種類ドアノブ 径(Φmm)(丸座)75 質量(kg/セット)1.8 取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50 取付可能厚(mm)扉/25〜43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39455762
2017-08-15
用途:
工場入り口ドア用
製造業

古いタイプの鍵でガタが出てきた為、防犯にも交換。
初めての交換だった為、適合を把握するのに時間が掛かったが、サイズ等を参考と、ディンプルシリンダータイプだとこれがベストマッチ、交換は意外とスムーズに行えて、交換後のドアの閉まりと鍵の掛かりに感動さえ覚えた・・素晴らしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする