ENK84 ナス環フック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 39455857

ENK84 ナス環フック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 39455857 ENK84 ナス環フック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 39455857

ナス環フック ステンレス製

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39455857 品番ENK84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,460
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ナス環タイプで開閉部がばねで自動的に閉じ、掛けた物が外れにくいフックです。
幅が狭いため取付スペースが狭い所などで有効です。

材質ステンレス(SCS14) 用途カーテンフック、小型犬のリード掛けなど。 付属品十字穴付サラタッピングねじ4×25 トラスコ品番376-9828 質量(g)85 種類ナス環タイプ 寸法H(mm)38.0 寸法A(mm)16 寸法B(mm)84 寸法d1(mm)4.5 寸法d2(mm)8.5 取付け方法壁付け 適合ロープ径(Φmm)10 材質(フック)ステンレス鋼(SCS14) 付加機能なし 耐荷重(N)196 吊下荷重N(kgf)196(20)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39455857 ENK84 37902191 EN-K84 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業) ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業) 1個 8,198 税込9,018 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39455841
2019-02-04
用途:
住宅の玄関に犬のリードの固定用として使用。
建設業・工事業

たいへん使いやすく、満足しています。
あとは耐久性がどの程度か?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする