LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
LAMP(スガツネ工業)の 吊具
LAMP(スガツネ工業)の 吊具用ウォールフック
ナス環フック ステンレス製
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39455866
品番
ENR80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,940
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナス環タイプで開閉部がばねで自動的に閉じ、掛けた物が外れにくいフックです。
幅が狭いため取付スペースが狭い所などで有効です。
材質
ステンレス(SCS14)
用途
カーテンフック、小型犬のリード掛けなど。
付属品
十字穴付サラタッピングねじ4×25
トラスコ品番
376-9836
質量(g)
92
種類
ナス環タイプ
寸法H(mm)
31.8
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
80
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
7.5
取付け方法
壁付け
適合ロープ径(Φmm)
10
材質(フック)
ステンレス鋼(SCS14)
付加機能
なし
耐荷重(N)
196
吊下荷重N(kgf)
196(20)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39455866
ENR80
37902216
EN-R80
ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました