※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサン
ニッサンの エンジンオイル
ニッサンの ガソリン/ディーゼル用
ディーゼルスペシャルCC30 ディーゼルオイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(20L)
注文コード
39457049
品番
KLBCO-30002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SAE
30
API
CC
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません