オイルクーラー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39462832 品番 DCR10B-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。

全長(mm)249 全高(mm)204.7 使用油石油系作動油 耐油温度(℃)0〜90 使用湿度範囲20〜85%RH 使用温度範囲(℃)0〜40 最大流量(L/min)(通過油量)4 最高使用圧力(MPa)0.1 トラスコ品番364-8494 質量(kg)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39462832
2022-01-14
用途:
同社製油圧発生機の旧型機に追加
株式会社オーレックス 様

障害発生により、某社製のオイルクーラーと交換。
ファンは単相2線200Vの隈取りコイル式モーターで、小さいながらクーラー面をカバーする
ダクトにより静音で良く冷える。
注意点:配管口径はRc3/8だが、締め付けトルクの規定(28.5〜33Ndmの範囲)に従って組立の事。
取付穴はΦ6だが塗膜厚も考慮し、使用ネジはM5となる。
2点止めなので、配管やホースからの荷重に配慮の事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする