※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
障害発生により、某社製のオイルクーラーと交換。ファンは単相2線200Vの隈取りコイル式モーターで、小さいながらクーラー面をカバーするダクトにより静音で良く冷える。注意点:配管口径はRc3/8だが、締め付けトルクの規定(28.5~33Ndmの範囲)に従って組立の事。取付穴はΦ6だが塗膜厚も考慮し、使用ネジはM5となる。2点止めなので、配管やホースからの荷重に配慮の事。