LT0504A10 LTクーラー(水冷式油冷却機器) ダイキン工業 39462884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LTクーラー(水冷式油冷却機器)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台最大流量(L/min)50注文コード39462884品番LT0504A10
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。

用途
清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
全長(mm)504全高(mm)132トラスコ品番364-9181寸法(mm)504×132最大流量(L/min)50伝熱面積(m2)0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39462893
2013-07-31
用途: 特殊な熱交換

小型ながらも、熱交換能力が高い点には満足。以前の型の方が安い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする