ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39463121
品番
JRP-G02-03-N-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様
直動形
トラスコ品番
364-8761
質量(kg)
1.8
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
〜3.5[〜35]
電源電圧(V)
DC24
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)1
バルブ種類
圧力制御弁