パイロットリリーフ弁

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39463146 品番JRP-G02-1-N-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。

仕様直動形 トラスコ品番364-8788 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])〜7[〜70] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする