※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の マニホールドブロック
マニホールドブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39463216
品番
BT-103-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1〜5系統の回路を容易に構成できます。
連数
1
仕様
マニホールドブロック
トラスコ品番
364-8443
幅(mm)
330
質量(kg)
8
高さ(mm)
72
奥行(mm)
68
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc