ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 圧力制御弁
圧力制御弁コントロール弁リモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39463261
品番
JR-T02-1-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途
リモートコントロール用。
トラスコ品番
364-8842
質量(kg)
1.5
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.8〜7[8〜70]
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)1.2
バルブ種類
圧力制御弁