ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の 方向制御弁
手動操作弁(JM形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Jシリーズ手動操作弁、レバーAポート側
注文コード
39463313
品番
JM-G02-2C-20
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
最高使用圧力(MPa)
21
スプールばね形式
スプリングセンタ
仕様
Jシリーズ手動操作弁、レバーAポート側
トラスコ品番
364-8702
質量(kg)
1.4
規格
JIS規格品
管接続口径
1/4
接続方式
ガスケット取付形
使用流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)
(最大)30
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
7[70]
バルブ種類
方向制御弁
注意
サブプレートは付属しておりません。