※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量調整弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39463697 品番JF-G02-30-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。

最高使用圧力(MPa)21 トラスコ品番364-8672 質量(kg)3.9 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.03〜30 弁形式チェック弁無 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする