曜日別特売
JFC-G03-105-17 流量調整弁ガスケット取付形 ダイキン工業 39463715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量調整弁ガスケット取付形

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード39463715品番JFC-G03-105-17
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。

最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番364-8664管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)0.08~105弁形式チェック弁付バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする