NW420EDSC リョービ 電子集じん丸ノコ 125mm ショートコード RYOBI(リョービ) 39465151

リョービ 電子集じん丸ノコ 125mm ショートコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39465151 品番NW420EDSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000

よく使う切り込み深さに一発設定できる深さメモリー機能付です。面取り専用刃を使うと切断と同時に面取りができます。サイディングボードの欠けが出にくい高速回転仕様です。

切込深さ(mm)(45°時)27 切込深さ(mm)(90°時)42 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 電源(V)AC100 定格電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)0.5 適合(のこ刃)100〜125mm トラスコ品番390-9417
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする