ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ヘッドライト
ハタヤリミテッドの ヘッドライト本体
LED防爆型ヘッドランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39469281
品番
CEP-005D
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
0.5W高輝度白色LEDを採用しています。
付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。
ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。
上下に90度首振り可能です。
材質
(本体・前キャップ)アルミニウム合金
(前面保護カバー)硬質板ガラス
全光束(Lm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×46×48.5
質量(g)
110
用途
石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業にタンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に各工場等の塗装ブース点検時の照明に
トラスコ品番
374-5457
電源
コイン型リチウム電池(CR2032×2個)付属
光源
高輝度0.5W白色LED
使用電池
CR2032×2個(付属)
防爆構造
種類d、爆発等級2、発火度G5
連続点灯時間
最大3時間
電源タイプ
電池式
耐水性
防雨タイプ
光束(Lm)
40
防水仕様
防雨タイプ
明るさ(Lm)
40
照射距離(m)
40
電球の種類
LED
最大点灯時間
最大3時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
※ニッカドやニッケル水素などの二次電池(繰り返し充電のできるもの)は内部で破裂の恐れがあるため、絶対に使用しないでください。