チップソージャパン
鉄鋼鉄人
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
39471765
品番
TT180
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
用途
一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。
外径(Φmm)
180
刃数
36
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
適合材
一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス
トラスコ品番
392-9451
質量(g)
340
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)鉄鋼
6