曜日別特売
FX110SP ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472377

FX110SP ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472377
FX110SP ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 39472377

ゼットフラッシャー (スパイラルダクト用 )

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード39472377品番FX110SP
参考基準価格(税別)¥5,030販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

刃厚が薄く、刃数が多いため切れ味と切断面がきれいに仕上がります。空調設備、電気工事に最適です。

用途各種スパイラルダクト・電材アングル・寸切ボルトの切断に。外径(Φmm)110穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8刃数32トラスコ品番361-6916質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材スパイラルダクト材質(チップ)超硬切断能力(mm)鉄鋼3材質(基台)特殊合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする