曜日別特売
DF-A4M サーフェーサーエース 三京ダイヤモンド工業 39473655

サーフェーサーエース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39473655品番DF-A4M
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。

用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。外径(Φmm)100厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)10M仕様乾式トラスコ品番382-2419質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー適合材コンクリート、レンガ、ブロックなどチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39473655
2016-08-02
用途: コンクリート二次製品の研磨

製品説明の通り、ショックレスフランジが振動を吸収してくれて、手にくる振動を低減します。使ってても疲れにくいです。
コンクリートと一緒に鉄筋も削れるので重宝しています。
良い製品に巡り合えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする