MRKAN125120 アブラネットディスク ミルカ 39474863

アブラネットディスク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード39474863 品番MRKAN125120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

研磨粒子が、網状のポリアミド表面に樹脂系接着剤によってつけられており、ディスク全体面から作用される最高の吸じん効果と、もっとも軽い抵抗でのサンディングによるスクラッチパターンの軽減、高寿命、クリーンな作業環境を保証します。吸じんサンダーを使用すると、研磨時のダストがとびちらない新方式の画期的なサンディングペーパーです。

用途荒い番数は、板金パテやポリパテの空研ぎに、細かい番数は、プライマーや、トップコートの研磨に最適。 トラスコ品番370-7555 粒度120 ブラウン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 最高使用周速度(m/s[m/min])65.4[3924] 外径(Φmm)125
注意
※デュアルアクションまたは、ギアアクションサンダーのみ使用可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39474942
2014-12-29
用途:
塗装面の研磨

耐久性、研磨の作業性、非常に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする