SDスピードクラス「Class4」対応SDカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39477079 品番 GH-SDC-D4G
在庫数量:残り86点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SDスピードクラス「Class4」対応SDカード
持ち運びに便利なハードケース付

付属品INDEXシール、ハードケース、保証書 質量(g)約2 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0〜70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7〜3.6 消費電流(mA)400(最大) 使用湿度範囲0%〜93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)4 SDスピードクラスCLASS4
注意
※本カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする