付属品INDEXシール、ハードケース、保証書
質量(g)約2
規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)0〜70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1
電源電圧(V)2.7〜3.6
消費電流(mA)400(最大)
使用湿度範囲0%〜93%(結露なきこと)
保証期間3年間
転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)8
SDスピードクラスCLASS4