高速転送、「UHS-I U3」対応microSDXCカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39477149 品番GH-SDM-ZB512G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高速転送、「UHS-I U3」対応のmicroSDXCカード
4K動画もスムーズに録画できるビデオスピードクラスV30に対応
スマートフォンアプリを内蔵ストレージと同クラスの速度で使えるアプリケーションパフォーマンスクラス対応

付属品ハードケース、INDEXラベル、SDメモリーカード変換アダプタ、保証書 質量(g)約0.2 規格SD Physical Layer Specification Ver. 6.10 使用温度(℃)-25〜85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.0×15.0×1.0 電源電圧(V)2.7〜3.6 消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大) 使用湿度範囲10%〜95%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大90、「書き込み時」最大35(UHS-I モード時) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)512 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスU3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする