※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの マイクロSDカード
グリーンハウスの マイクロSDXC
UHSスピードクラス1対応microSDHC/microSDXCカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39477255
品番
GH-SDM-UA256G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
UHSスピードクラス1に対応したmicroSDHC/microSDXCカード
付属品
SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書
質量(g)
約0.2
規格
SD Physical Layer Specification Ver.6.10
使用温度(℃)
0〜70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11.0×15.0×1.0
電源電圧(V)
2.7〜3.6
消費電流(mA)
400(UHS-Iモード時 最大)
使用湿度範囲
0%〜93%(結露なきこと)
保証期間
3年間
転送速度(MB/sec)
「読み込み時」最大80、「書き込み時」最大20(UHS-I モード時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
256
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
注意
※本カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。