高耐久microSDHC UHS-I U3/4K対応/V30

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39477386 品番AS-032GMS-PV3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高速・高耐久。さまざまな利用用途に!
ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード
紙パッケージ採用

保証期間ご購入日より2年間(ハードウェア保証) 転送速度(MB/sec)読込:100、書込:50 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 アプリケーションパフォーマンスクラスA1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
ドライブレコーダー
電気・ガス・熱供給・水道業

ドラレコにて使用しているSDカードは過去 数枚エラーになった。
車内温度等環境が過酷な事もあると思い高耐久を選びました。
まだ耐久性はわかりません。
高耐久、32Gとしてはお買い得かなと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする