ARCHISS
ARCHISSの 記録メディア・メモリー
ARCHISSの マイクロSDカード
ARCHISSの マイクロSDXC
高耐久microSDXC UHS-I U3/4K対応/V30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39477404
品番
AS-128GMS-PV3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
高速・高耐久。さまざまな利用用途に!
ドラレコ、アクションカム、ゲーム機、4K動画にも使えるmicroSDカード
紙パッケージ採用
保証期間
ご購入日より2年間(ハードウェア保証)
転送速度(MB/sec)
100、書込:90
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
128
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30