※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 空圧補器
CKDの 空圧補器関連商品
ブラケット(単品:2000シリーズ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39479142
品番
B230
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
タイプ
L型ブラケット
適合機種
CKDエア補器2000シリーズ
用途
FRL等補器の外部組み付け
トラスコ品番
376-8490
種別
部品
CADデータダウンロード