中古機械に取り付けてあったTAIYO製エアーコントロールユニット「EAF-10.EAV-10.EAL-10」よりエアー漏れ 同等品として購入 取り付けネジ穴ピッチが違っていたが 問題なく使用できた
圧力計の位置が反対だつたので組み替えをしました、購入時に選択できたら良いと思います。
価格が高くてもすぐに使用出来る状態が希望
物には満足 説明書は文章だけで読む気が失せる
接続口違いで2つ購入。
片方の箱には緩衝材が入っておらず、フィルターの水抜き摘みがカップ内側で折れていた。
到着時からカラカラと音がしてたので気にしなかったが外れを引いてしまったようで残念です。
急ぎなので今さっきフィルター部のみ再購入しました。
梱包の改善をお願いしたい。(おそらく問題はメーカー側)
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
急な復旧工事で毎回使用する商品が間に合わなく、今回使用させていただきましたが、あまり無い不良の為一次は復旧不可能かと思いましたが、幸いな事に同等商品が有ったので、対処出来ましたが、出来れば排水弁は、もう少し強固な物に変えるべきかと思います。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。