※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティング 違径ユニオンティー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39482493
品番
PEG10-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。条件により、水を流すことも可能です。
適合チューブ外径D1(Φmm)
10×10
適合チューブ外径D2(Φmm)
8
質量(g)
23
使用温度範囲(℃)
0〜60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件あり)
トラスコ品番
378-1640
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39482493
PEG10-8
09147783
PEG10-8
違径ユニオンティー
PISCO(ピスコ)
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました