曜日別特売
PPMP10 チューブフィッティング  PPタイプ隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 39482615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPMP10 チューブフィッティング  PPタイプ隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 39482615
PPMP10 チューブフィッティング  PPタイプ隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 39482615
PPMP10 チューブフィッティング  PPタイプ隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 39482615

チューブフィッティング PPタイプ隔壁ユニオン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)10
内容量1個注文コード39482615品番PPMP10
参考基準価格(税別)¥2,552販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状隔壁ユニオンP使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプクリーン環境用タイプ包装形態通常包装質量(g)25トラスコ品番378-2409
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39482624
2021-03-25
用途: 3Dプリンターのフィラメント経路

PISCOのフッ素樹脂(FEP)チューブと組み合わせて使用しています
チューブの固定は何ら問題がありませんが、
金属製のものと比較して、チューブの抜き差しの際のロック解除が曖昧で、
リングを押し込んでいてもスルッと抜けてくるのではなく引き抜く感じになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする