※サンプル画像(画像はKC8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC6-01 チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ) 39482922 KC6-01 チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ) 39482922

チューブフィッティングブラス ストレート カバー付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじ1/8 注文コード39482922 品番KC6-01
参考基準価格(税別)¥374 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。

仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)5 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付 質量(g)12 寸法A(mm)8 寸法B(mm)24.8 寸法C1(mm)19.5 寸法C2(mm)16 寸法L(mm)20.8 寸法P(Φmm)11.8 対辺H(mm)12 トラスコ品番378-1151 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじ1/8
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39482931
2024-07-03
用途:
機械のメンテナンス
MATCH 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

作りがとてもメンテナンスで重宝して
使わせてもらってます

対象商品:
39482947
2021-06-18
用途:
切削加工
製造業

同時購入したクーラント治工具の改造で購入しました。メーカー品ですので悪くは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする