RHL4-M5 ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 39483053 RHL4-M5 ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 39483053

ハイロータリジョイント エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39483053 品番 RHL4-M5
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。

仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR) 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ 有効断面積(mm2)2.2 許容回転数(min-1[r.p.m])1500 質量(g)21 寸法A(mm)3 寸法B1(mm)33.7 寸法B2(mm)13.2 寸法C(mm)14.9 寸法L(mm)35.7 寸法P1(Φmm)10 寸法P2(Φmm)11.6 対辺H(mm)12 トラスコ品番378-2786 接続ねじM5X0.8

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする