曜日別特売
RHL6-01 ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 39483062

 

RHL6-01 ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 39483062
RHL6-01 ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 39483062

ハイロータリジョイント エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
チューブ外径(Φmm)6
接続ねじ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード39483062品番RHL6-01
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプ有効断面積(mm2)10許容回転数(min-1[r.p.m])1200質量(g)47寸法A(mm)8寸法B1(mm)44.5寸法B2(mm)16.5寸法C(mm)17寸法L(mm)46.7寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)16.6対辺H(mm)17トラスコ品番378-2794接続ねじ1/8

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする