RHC4-M5 ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 39483087 RHC4-M5 ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 39483087

ハイロータリジョイント ストレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39483087 品番 RHC4-M5
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。

仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR) 形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M チューブ外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ 有効断面積(mm2)2.2 許容回転数(min-1[r.p.m])1500 質量(g)24 寸法A(mm)3 寸法B1(mm)43.2 寸法B2(mm)22.7 寸法C(mm)14.9 寸法L(mm)40.2 寸法P1(Φmm)11 寸法P2(Φmm)11.6 対辺H(mm)12 トラスコ品番378-2751 接続ねじM5X0.8

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする