RHC6-01 ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 39483096 RHC6-01 ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 39483096

ハイロータリジョイント ストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39483096 品番 RHC6-01
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。

仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ 有効断面積(mm2)12 許容回転数(min-1[r.p.m])1200 質量(g)51 寸法A(mm)8 寸法B1(mm)54.8 寸法B2(mm)26.8 寸法C(mm)17 寸法L(mm)50.8 寸法P1(Φmm)13 寸法P2(Φmm)16.6 対辺H(mm)17 トラスコ品番378-2760 接続ねじ1/8

商品説明動画

ロータリジョイント・ハイロータリジョイント
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする